斜タイププラニッパ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013225 品番 550SF-125
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃部が斜になっており連鎖状のより複雑なゲート切断に適しています。
刃裏にすき間があり、ランナーをまたいでのゲート切断ができます。
プラスチックの成型品のゲート切断に最適です。

全長(mm)125 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番327-3806 質量(g)95 切断能力(mm)(樹脂)Φ3 傾斜角度(°)(刃面)40
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル、ガラス繊維等硬い樹脂の使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013225
2019-04-12
用途:
弱電作業
白木通信システム 様

あのMERRYがこんな切れ味の悪いニッパを販売してたなんて最悪。
刃の合わせ部分を透かせて見たら半分から下は隙間が有るではないですか、A4普通紙を切ってみるも切れたという感触なし、紙も圧接して切れてますわ。
支点軸には新品なのにガタが有るし、
検品どうなっているのか聞きたいわ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする