※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDL-21.5 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工 37013252 JDL-21.5 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工 37013252

軸細正宗ドリル 13型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013252 品番 JDL-21.5
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

刃径(mm)21.5 トラスコ品番104-0855 質量(g)248 用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク三面取 シャンク径(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013742
2022-02-06
用途:
機械加工時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この軸細正宗ドリルは刃先が長く何度でも刃先を調整することができるためとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする