強力型軟・硬線両用ニッパ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)200 注文コード37013365 品番2101G-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,890
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。

全長(mm)200 仕様エルゴハンドル、厚刃 トラスコ品番169-7366 質量(g)304 切断能力(Φmm) ピアノ線2.50 切断能力(Φmm) 銅線0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013347
2018-05-17
用途:
おもに電線のカット
有限会社本多電気商会 様

握りやすくばね付なので作業性も抜群。切れ味も申し分なし。歯が薄くなったのにも満足しています。

対象商品:
37013383
2016-05-02
用途:
配線カット

以前より使用しており今回は小型の物にしました。バーコは刃先が強固で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37013347
2017-07-04
用途:
自動車整備

以前から使用していたのですが、誤って溶接してしまったため2016年末に再購入。マイナーチェンジを受けており写真の物とは少々違います。旧型に比較してあごの開きが小さくなったり刃の角度が変わって事実上の切断能力が低下しています。刃の合わせも悪くなっていてビニール袋をパチンと気持ちよく切れません。デザイン変更は構わないけどコストダウンで性能低下は残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37013347
2016-03-11
用途:
配線作業

刃が薄く、一般的なニッパーと比べ少ない力で切断が出来るため、作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
37013383
2015-12-25
用途:
配線の切断、皮むき作業
中村電装 様

サイズが小さかったので次回は大きいサイズのもの購入を考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする