※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDM-12.5 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37013453 JDM-12.5 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37013453

軸細正宗ドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013453 品番 JDM-12.5
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

刃径(mm)12.5 溝長(mm)50 全長(mm)90 用途被削材:一般鋼、軟材。 トラスコ品番104-0511 材質高速度鋼 材質/仕上高速度鋼(SKH) 質量(g)67 シャンク径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013094
2014-06-15
用途:
鉄板の穴あけ

2mmの鉄板に穴あけ作業を行った。よく切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする