先端用ニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37013523 品番12S-120
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

極細線やビニール線の切断に最適です。
先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。

全長(mm)122 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-2757 質量(g)75 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
プラスチック加工部品のバリ取り作業
製造業

社内での作業時に非常に使いやすいと現場から高い評価を得ており、毎回継続して購入しています。さらに、注文から納品までの対応が迅速であるため、非常に重宝しております。

対象商品:
37013523
2024-02-20
用途:
リードカット時におもに使用

刃の厚さが均等ではない。5個購入したりしていますが、それぞれ刃の厚さが厚かったり薄かったりとまちまち。切れ味では問題ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする