倍力ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37013541 品番BNI-180
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです

全長(mm)183 用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 トラスコ品番335-4482 材質KA70 質量(g)215 タイプ- 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする