ワイヤーカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013566 品番 WC6
参考基準価格(税別)¥16,150 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。
刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。
グリップはソフトで握りやすい形です。

全長(mm)345 用途ワイヤロープの切断。 トラスコ品番274-1423 質量(kg)0.80 切断能力(mm)Φ6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013977
2020-01-31
用途:
支線ワイヤーの切断

購入後に数回使用しましたが、切れ味は最高、ほつれ無し、大変満足しています。メーカー製ということで、信用して購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37013977
2013-02-07
用途:
畑でネットを張る下地ワイヤーを切ります。
株式会社イヨダ 様

問題なく使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする