軸細正宗ドリル 6.5型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013803 品番 JDS-8.5
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

刃径(mm)8.5 溝長(mm)35 全長(mm)75 用途被削材:一般鋼、軟材。 トラスコ品番104-0227 材質高速度鋼 質量(g)34 シャンク径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする