イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
軸細正宗ドリル 6.5型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37013846
品番
JDS-9.5
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
刃径(mm)
9.5
溝長(mm)
35
全長(mm)
75
用途
被削材:一般鋼、軟材。
トラスコ品番
104-0243
材質
高速度鋼
質量(g)
42
シャンク径(mm)
6.5