※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 土木建築関連
HIT(ヒット)の 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
HIT(ヒット)の 鉄筋カッター
帯鉄カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
600
注文コード
37014092
品番
SS-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,220
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
全長(mm)
600
種別
一体型
質量(kg)
2.7
仕様
一体型
トラスコ品番
254-2102
切断能力(厚×幅)
1.3×51、1.2×32×2枚