曜日別特売
CLP-210 クリッパー(一般事務用) タジマツール(TJMデザイン) 37014354

クリッパー(一般事務用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)87
全長(mm)210
内容量1本注文コード37014354品番CLP-210
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。

用途一般事務用。全長(mm)210刃長(mm)87トラスコ品番330-9061質量(g)75刃厚(mm)2.3刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37014354
2023-11-29
用途: 一般事務、家事

210の評価です。私が使っていたら「これは良い」と家族が持って行くので2本追加購入です。刃がしっかりしているしコーティングで汚れも付きにくく、非常に使用感の良いハサミです。

対象商品 : 37014354
2022-09-28
用途: 建築塗装の マスカー養生にて使用
有限会社 渚塗装建設業・工事業

マスカー切るのに 色々 試しましたが 気持ちよく切れます

対象商品 : 37014354
2019-09-27
用途: 色々カット

コスパ良いし新品刃の収まり具合はたまらないですね2つ購入。
長期間使っていていると刃の収まり軽くなるけど切れ味に支障出ていないのでちょっと大きくてガサバルけど問題なし。
いろんな現場で使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 37014354
2014-09-04
用途: カット

万能ばさみのように切れ味抜群!!錆びないし切れ味変わらずながもちします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする