SX15 ダクトカッター 室本鉄工 37014442 SX15 ダクトカッター 室本鉄工 37014442 SX15 ダクトカッター 室本鉄工 37014442

ダクトカッター

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37014442 品番 SX15
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
刃長(mm)65 全長(mm)210 質量(g)335 トラスコ品番169-7978

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
制御盤製作時のダクトカットに使用

幅25−50mmまでは端切れダクトの端面を当ててこれでカットしています
60mmより広いのはこのタイプの上の型式でカットしています
やはりメリーは切れ味抜群!!何年も使っていますが綺麗にカットが出来て
全く問題ありません、とにかくこれのお陰で作業が早い

対象商品:
37014442
2019-11-09
用途:
カッチングダクトの切断
建設業・工事業

もうひとまわり大きなカッターにすれば良かったと金額で判断した事を少しだけ反省しています。
良く切れて使いやすい道具だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37014442
2019-01-10
用途:
樹脂ダクト、カバーのカット
テクノウェーブ株式会社 様

切れ味は良いです。
切断面にも満足、ラチェット式ではないので、若干力は必要です。

対象商品:
37014442
2019-11-22
用途:
配線ダクトの切断
碧海技巧 様 (製造業)

今まで、鋸などで切断していましたが時間がかかるためダクトカッターを購入しました。切断時に反動があるものの、切断面が綺麗で切断時間も短時間ですむため重宝しています。

対象商品:
37014442
2017-10-18
用途:
配線ダクトのカット
電気・ガス・熱供給・水道業

注文時にSX10とSX15の差が分からず、迷いました。
違いを掲載して頂けると助かります。

対象商品:
37014442
2017-08-11
用途:
ダクトの切断
製造業

切れ味がとても良いです。今まで鋸で切り、ヤスリでバリをいちいち取っていたので 大幅に作業時間短縮になりました。

対象商品:
37014442
2024-02-04
用途:
盤組み立て
KAMIDENKI 様

ダクトカッター何処かに行ったので買い換えた。
まだ使ってない。

対象商品:
37014485
2015-11-22
用途:
80oカッチングダクトのカット

とても簡単に切れました。今までは金のこ、のこぎり、などで切っていましたが、簡単に来てました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする