ANEX
オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
先端形状
プラス、マイナス
プラス、マイナス
プラス、マイナス、六角
トラスコ品番
295-5725
295-5725
295-5733
295-5741
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37015973
品番
426
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
16
全長(mm)
108
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
64
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
295-5725
セット内容
プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドル
タイプ
アップヘッド型
種類
セット品
商品構成
セット品