MF マグフィット 近江精機 37018737 MF マグフィット 近江精機 37018737 MF マグフィット 近江精機 37018737 MF マグフィット 近江精機 37018737

マグフィット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37018737 品番 MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。

用途ドライバービット用着磁器具。 トラスコ品番423-8451 全長(mm)13 質量(g)13 外径(mm)14 内径(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-07-10
用途:
電気

同様商品(落ちない君)数百円を使用していたのですが、高額商品なので期待して購入しました。残念ながら磁力は弱く期待はずれなものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37018737
2014-04-16
用途:
電動ドライバー

2個装着すると磁気が弱くなる。両面試しましたがやはりだめでした。
1個では少し磁気が弱いように思うので出来たら2個使いの方法を教えて欲しい。
現在は1個使用で我慢している。

1人が参考にしています
対象商品:
37150942
2013-07-09
用途:
細軸ビットに使用
煖エ住設 様

ノープラビスの保持に使用していますが、ビット先端に付ければそれなりに保持できますが、どうしても邪魔なのでビット後方まで下げて使用してます。後方まで下げると100mmビットでは使用感がわからず・・・
65mmビットでも無いよりかはちょっとだけましな感じです。
磁力はあと3倍は欲しいですね
他社では細軸磁石は無い?みたいなので仕方なく使っています。
これならば定価¥200でも購入しません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする