サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角ビット/ボールポイントビット
ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37018755
品番
HBA-40
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
簡単にねじ穴をキャッチし、斜めからスムーズにまわせます。
両頭機能
片頭
全長(mm)
85
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
4
トラスコ品番
327-4217
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
26
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり