曜日別特売
CG1TN50-250Z-N-XC6 CG Series(CG1TN50) SMC 37019352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1TN50)CG1TN50-250Z-N-XC6

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はジャバラ・ロッド先端金具・ストロークAなど110種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
注文コード
37019352
品番
CG1TN50-250Z-N-XC6
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする