板ラチェットビスキャッチ(トルクス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37021652 品番TX-12MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。
整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。
いじり止め付きトルクスネジにも使えます。

先端形状いじり止めトルクス 全長(mm)132 材質(軸)クロムモリブデン鋼 質量(g)170 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途整備作業に。 トラスコ品番323-4231 セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37021652
2021-07-24
用途:
DIY用

ビスキャッチが付属するだけで、かなり金額が上がるのは如何なものかと感じます。使用するにはメーカー品なだけにしっかり使えますが、普通品と比べて金額が千円ほども変わるとどうかですね。

対象商品:
37021652
2016-10-03
用途:
福祉用具のメンテナンスの時
サービス業

使い勝手が良い。値段の割にはもう少しラチェットの強度が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
37021652
2013-04-25
用途:
バイクの整備

使い勝手は良いです。強いて言うと、ヘッドが少し大きいかもしれません。狭い場所での作業は、フラットタイプが良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする