画像準備中

テーパピンリーマ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37022027 品番TPR14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は刃径D1など69種類から選べます 他の種類を見る

MCO材を使用しています。

トラスコ品番452-3148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06937621
2022-12-11
用途:
工作機械 静的精度時
ヤマモト 様 (製造業)

充電ドリルに最適
価格もリーズナブル
これからも使用させていただきます^_^

1人が参考にしています
対象商品:
06937594
2022-09-13
用途:
技能検定訓練用の部材
製造業

作業者の技能レベルの問題もありますが、折れやすい様に感じます。スパイラル形状は無いのでしょうか?

対象商品:
06937621
2020-11-05
用途:
現場取り付け時
卸売・小売業

さらい易いし、いつもこちらの商品を使ってきれいに仕上げています。

対象商品:
06937603
2017-01-15
用途:
はめあい穴の調整
ニューライフ 様

本来の使い方ではありませんが、はめあい穴の調整に使用しています。
とても便利です。

対象商品:
06937612
2020-07-08
用途:
ラジコン大型アクロ機のタイヤの軸径のサイズ合わせに使用。
医療・福祉・介護関連業

タイヤの車軸の径が最終的に6mmにするためですが、テーパを上手く利用し寸分の遊びもなくできました。が最大径部が6mmをオーバーするリーマなので、調整が難しい。表示は仕上げの穴径に替えたらわかりやすいと思いますが?
また、ドリルに加える部分がもう少し長めの方が正確に仕上げられる。

対象商品:
06937576
2018-06-24
用途:
モーターにピニオンギヤを圧入する為に購入

初めはF.P.ツールの購入を希望していたのですが、納期が3〜5ヶ月かかると知り、しかたなく此方のリーマを購入しました。

使いようによっては、モーター軸2.0mm・2.3mmに対応出来ますが、圧入方法を間違えると、ブレが出るのでやはりF.P.ツールの方が良かったです。
しかし、希望刃径サイズを変えても、納期は3〜5ヶ月待ちと言われて、メーカーの納期を正確に記載して欲しいです。
(当時のF.P.ツールの納期は3日でした。)

対象商品:
06937621
2016-05-31
用途:
金属加工
株式会社内山製作所 様

特に可もなし不可もなし

対象商品:
06937454
2009-09-01
用途:
紙に穴を開けるために、ポンチのように円筒形の細い道具を作っています。
内側をテーパーに削って滑らかにするために使用しています。
兼子型紙店 様

もっと細く0.4からのテーパーリーマがあればと思います。

MonotaROからの回答

現在一番小さいサイズで1.0mm〜となっておりますで、
貴重なご意見として、メーカーへ伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする