東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの はくり/はつり工具
超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1枚)
注文コード
37022596
品番
U-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主な用途
長尺シートはがし、連続はがし
刃幅(mm)
60
全長(mm)
80
厚さ(mm)
2
適合機種
CH-80
質量(g)
58
トラスコ品番
282-8006