東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの はくり/はつり工具
超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1枚)
注文コード
37022614
品番
L-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主な用途
防水シート、床材の連続はがし
刃幅(mm)
70
全長(mm)
80
厚さ(mm)
2
適合機種
CH-80
質量(g)
93
トラスコ品番
221-7708