防爆スケーリングハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37023034 品番AMCH-60FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。
かす取り、はつり作業に使用します。
石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

全長(mm)355 頭径(mm)25 頭部長(mm)135 トラスコ品番280-7548 質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする