防爆丸頭ハンマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(mm)Φ33 頭部長(mm)102 注文コード37023095 品番AMCH-2FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は頭径・頭部長など7種類から選べます 他の種類を見る

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

頭径(mm)Φ33 頭部長(mm)102 全長(mm)356 質量(kg)0.73 トラスコ品番280-7165 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする