Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆片手ハンマー
防爆丸頭ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(mm)
Φ45
頭部長(mm)
133
注文コード
37023122
品番
AMCH-5FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭部長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
頭径(mm)
Φ45
頭部長(mm)
133
全長(mm)
356
質量(kg)
1.32
トラスコ品番
280-7190
認定取得
米国認定機関FMRC