Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆釘抜きハンマー
防爆釘抜きハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37023201
品番
AMCH-20FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、釘を抜く作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)
356
頭径(mm)
Φ26.5
頭部長(mm)
123
トラスコ品番
280-7491
質量(g)
816
認定取得
米国認定機関FMRC