Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆釘抜きハンマー
防爆釘抜きハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37023226
品番
AMCH-21FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、釘を抜く作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)
356
頭径(mm)
Φ32.0
頭部長(mm)
127
トラスコ品番
280-7505
質量(g)
953
認定取得
米国認定機関FMRC