Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆両口ハンマー
防爆両口ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37023244
品番
AMCH-14FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)
356
頭径(mm)
34
頭部長(mm)
100
トラスコ品番
280-7343
質量(kg)
1.09
認定取得
米国認定機関FMRC