G仮枠ハンマー(グラスファイバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37023323 品番 KG-M1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50〜55度、釘抜部HRC45〜50度です。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)390 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 呼称中(付) 頭部長(mm)137 質量(g)670 トラスコ品番249-1532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする