オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 仮枠ハンマー
G仮枠ハンマー(グラスファイバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37023341
品番
KG-M2
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50〜55度、釘抜部HRC45〜50度です。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
呼称
中(なし)
頭部長(mm)
137
質量(g)
670
トラスコ品番
249-1541