G仮枠ハンマー(グラスファイバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37023366 品番 KG-S1
参考基準価格(税別)¥5,075 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50〜55度、釘抜部HRC45〜50度です。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)340 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 呼称小(付) 頭部長(mm)126 質量(g)460 トラスコ品番249-1516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする