ショート電工ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37023551 品番 DS-17
参考基準価格(税別)¥5,155 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手にしっくりなじむグリップデザインです。
柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。

種類電工ハンマー 全長(mm)255 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)スチール 主な用途電気・設備工事用 タイプショート 頭部長(mm)105 質量(g)420 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)25 用途電気工事に最適。 トラスコ品番165-9898

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする