スチール仮枠ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37023637 品番 KS-M2
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)355 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 呼称中(なし) 頭部長(mm)134 質量(g)650 トラスコ品番249-1656

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37023612
2022-12-23
用途:
型枠解体時
建設業・工事業

使いやすいです
ただ数回使用したらグリップがズレてきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする