KS-S2 スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業 37023673

KS-S2 スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業 37023673
KS-S2 スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業 37023673
KS-S2 スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業 37023673

スチール仮枠ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)27
質量(g)500
トラスコ品番249-1630
内容量1丁注文コード37023673品番KS-S2
参考基準価格(税別)¥2,885販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業呼称小(なし)頭部長(mm)122質量(g)500トラスコ品番249-1630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37023612
2022-12-23
用途: 型枠解体時
建設業・工事業

使いやすいです
ただ数回使用したらグリップがズレてきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする