オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 銅ハンマー
ライトン真鍮ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37023935
品番
BS-15LT
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
280
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
呼称
#1 1/2
頭部長(mm)
96
質量(g)
700
トラスコ品番
327-1234
RoHS指令(10物質対応)
対応