※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトン真鍮ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37023971 品番 BS-30LT
参考基準価格(税別)¥17,315 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)36 全長(mm)340 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#3 頭部長(mm)119 質量(g)1300 トラスコ品番327-1251

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする