ライトンセットウハンマー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37024057 品番 SH-11LT
参考基準価格(税別)¥3,025 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 呼称1.1 頭部対辺(mm)38 頭部長(mm)103 頭質量(g)1100 トラスコ品番327-1102 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37024075
2022-11-05
用途:
杭を打つために購入
その他業種

グリップがラバーでできているので 安定して力を入れやすい。

対象商品:
37024032
2019-06-03
用途:
現場作業に
山父Gクスパート 様 (その他業種)

今まで使ってたのがハンドルのゴムがちぎれたので購入
重さハンドルのバランスも良く使いやすいです

対象商品:
37024057
2019-07-15
用途:
万能ハンマー
建設業・工事業

いろいろな場面で使用していますが、思ったとうりのもので満足です。

対象商品:
37024032
2019-02-01
用途:
電気工事、アンカー打ち込みなど
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは木の柄を使ってましたが、振り込むと滑りやすいので、今回はチョット割高だけどこれにして正解です。滑らず、クッションも良く手の平に優しく疲れません。

対象商品:
37024032
2018-08-13
用途:
岩石ハンマー
農・林・水産業

ちょうどよい重さ、大きさです。滑り止めも良かった。

対象商品:
37024032
2016-11-23
用途:
足場組用に購入
兼松精鍍工業有限会社 様

初めて味場用に買いましたがいい感じです。他のを試したことがないのでわかりませんけど。

1人が参考にしています
対象商品:
37024075
2016-03-25
用途:
多用途 土木

握りやすいグリップが良い

対象商品:
37024032
2015-04-04
用途:
色んな物をたたく
個人のお客様

使っていて問題は無し。グリップが黄色が目立って良い。3本目です。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする