ライトン両口ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37024215 品番 OHW-2LT
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。

種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 呼称#2 頭部対辺(mm)37 頭部長(mm)105 頭質量(g)900 用途建築・土木作業全般。 トラスコ品番327-1072 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37024215
2025-09-15
用途:
修理作業
建設業・工事業

取引先へのプレゼント用に購入しました。気に入ってもらえたので、今度は2キロのモノを購入予定です。

対象商品:
37024233
2015-07-12
用途:
機械の分解修理
建設業・工事業

かなり力を入れて作業をしますが、柄がしなやかで、反動を吸収する感じがします。使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37024233
2014-11-13
用途:
土木工務でコンクリー等の解体
建設業・工事業

近くの お店に無くて モノタロウに在って助かりました  とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする