曜日別特売
OHW-3LT ライトン両口ハンマー オーエッチ工業 37024233

OHW-3LT ライトン両口ハンマー オーエッチ工業 37024233
OHW-3LT ライトン両口ハンマー オーエッチ工業 37024233
OHW-3LT ライトン両口ハンマー オーエッチ工業 37024233

ライトン両口ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
内容量1本注文コード37024233品番OHW-3LT
参考基準価格(税別)¥4,025販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。

用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業呼称#3頭部対辺(mm)42頭部長(mm)118頭質量(g)1300トラスコ品番327-1081質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37024215
2025-09-15
用途: 修理作業
建設業・工事業

取引先へのプレゼント用に購入しました。気に入ってもらえたので、今度は2キロのモノを購入予定です。

対象商品 : 37024233
2015-07-12
用途: 機械の分解修理
建設業・工事業

かなり力を入れて作業をしますが、柄がしなやかで、反動を吸収する感じがします。使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37024233
2014-11-13
用途: 土木工務でコンクリー等の解体
建設業・工事業

近くの お店に無くて モノタロウに在って助かりました  とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする