3/22より値下げ!現場を応援
盛光
盛光の ハンマー
盛光の 板金用ハンマー
ルーフハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37024845
品番
HNGR-0018
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
建築・板金工事の万能ハンマー。
グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
18
全長(mm)
345
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業/建築作業
質量(g)
390
頭部長(mm)
103
用途
釘打ち、板金加工全般。
トラスコ品番
323-4690