3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNGR-0021 ルーフハンマー 盛光 37024863 HNGR-0021 ルーフハンマー 盛光 37024863

ルーフハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37024863 品番 HNGR-0021
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

建築・板金工事の万能ハンマー。
グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。

種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)335 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/建築作業 質量(g)440 頭部長(mm)113 用途釘打ち、板金加工全般。 トラスコ品番323-4703

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37024845
2018-10-25
用途:
外壁工事
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたハンマーと比べてかなり使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする