カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37026202
品番
UBT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
首下長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ユニバーサルボルト
質量(g)
35
寸法a(mm)
20
寸法F(mm)
4
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
13.0
ボルト径
D×C/M6×91
トラスコ品番
122-0705
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37026202
UBT-6
02207414
UBTM6
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト
カクタ
1個
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました