UBT-8 トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタ 37026227

トグルクランプ用 ユニバーサルボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37026227 品番UBT-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は首下長など8種類から選べます 他の種類を見る
種別ユニバーサルボルト 質量(g)60 寸法a(mm)25 寸法F(mm)4 寸法E(mm)13 寸法B(mm)13.5 ボルト径D×C/M8×112 トラスコ品番122-0713

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37026227 UBT-8 02207423 UBTM8 トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタ トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタ 1個 869 税込956 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする