ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリルセット品
ES振動用 SDSシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37026297
品番
ES-V50SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
設備工事(電設水道配管)に適しています。
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。
用途
被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。
トラスコ品番
331-2780
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(kg)
0.69
有効長(mm)
135
シャンク
SDS
刃厚(mm)
2
刃径(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37026297
ES-V50SDS
38265963
ES-V50SDS
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました