カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
下方押えハンドル縦型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ボルト(ボルト径/M8×50(SUS))
トラスコ品番
121-6902
注文コード
37026656
品番
NO.42K-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
付属品・トラスコ品番・ボルト径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)
160
質量(g)
390
締圧力(kg)
150
付属品
ボルト(ボルト径/M8×50(SUS))
仕様
△
トラスコ品番
121-6902
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37026656
NO.42K-2S
02206242
No.42K-2S
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました