KC-43A 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37027103

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ボルト(ボルト径/M8×65) トラスコ品番122-0039 注文コード37027103 品番KC-43A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品・トラスコ品番・ボルト径など26種類から選べます 他の種類を見る

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)260 質量(g)520 締圧力(kg)280 付属品ボルト(ボルト径/M8×65) トラスコ品番122-0039
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37027103 KC-43A 02206601 No.43A 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする