NO.43B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37027121

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ボルト(ボルト径/M8×65) トラスコ品番122-0527 注文コード37027121 品番NO.43B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品・トラスコ品番・ボルト径など26種類から選べます 他の種類を見る

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)260 質量(g)520 締圧力(kg)280 付属品ボルト(ボルト径/M8×65) トラスコ品番122-0527
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37027121 NO.43B 02206617 No.43B 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする