カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
下方押えハンドル縦型クランプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付け方法
ストレートベース
付属品
M6×50スピンドル
材質
スチール
注文コード
37027611
品番
No.41BS小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法・付属品・材質
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)
2.0
クランプアーム移動角度(°)
110
ハンドル操作角度(°)
64
取付け方法
ストレートベース
付属品
M6×50スピンドル
材質
スチール
寸法(mm)
使用に必要な高さ/213、使用に必要な長さ/240、使用に必要な幅/34
質量(g)
395
最高高さ(mm)
213
最大幅(mm)
34
最大長(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください