大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
木工ビット 強力1段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37027943
品番
020179
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
20
全長(mm)
72
トラスコ品番
356-2069
材質
超硬
質量(g)
60