引き型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締圧力(kN)1.7 材質スチール 付属品Uアッタッチメント 注文コード37027952 品番No.FA120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は締圧力・材質・付属品など32種類から選べます 他の種類を見る

フック型トグルクランプ。

用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)30 質量(g)190 取付け方法フランジ 締圧力(kN)1.7 付属品Uアッタッチメント 材質スチール 最高高さ(mm)125 最大幅(mm)31 最大長(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする