大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
木工ビット 強力1段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37027961
品番
020155
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
20
全長(mm)
63
トラスコ品番
356-2051
材質
超硬
質量(g)
24