引き型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締圧力(kN)4.5 材質SS41 付属品ハンドル 注文コード37028031 品番No.FA400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は締圧力・材質・付属品など32種類から選べます 他の種類を見る

フック型トグルクランプ。

用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)140 質量(g)1260 取付け方法溶接 締圧力(kN)4.5 付属品ハンドル 材質SS41 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする